曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - アルトコーポレーション長袖ブルゾン - アルトコーポレーション長袖ブルゾン - アルトコーポレーション
用途IEC規格対応超制電作業服冬長袖ブルゾン。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能超静電、低発塵、男女コーディネート可能、左胸・左袖ポケットペン差し、右胸二重ポケット、肘ダーツ、内ポケットJIS規格T8118生地IEC規格対応内容量1枚
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47779709IE2013-100ネイビーS
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779718IE2013-100ネイビーM
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779727IE2013-100ネイビーL
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779736IE2013-100ネイビーLL
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779745IE2013-100ネイビー3L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779754IE2013-100ネイビー4L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779770IE2013-100ネイビー5L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779788IE2013-1サックスS
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779797IE2013-1サックスM
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779806IE2013-1サックスL
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779815IE2013-1サックスLL
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779824IE2013-1サックス3L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779840IE2013-1サックス4L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779849IE2013-1サックス5L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779867IE2013-4グリーンS
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779876IE2013-4グリーンM
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779885IE2013-4グリーンL
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779894IE2013-4グリーンLL
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779910IE2013-4グリーン3L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779919IE2013-4グリーン4L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779928IE2013-4グリーン5L
12,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779700IE2013-100ネイビーSS
12,500
取扱い終了
47779779IE2013-1サックスSS
12,500
取扱い終了
47779858IE2013-4グリーンSS
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする