曜日別特売

夏長袖ブルゾン

夏長袖ブルゾン - アルトコーポレーション夏長袖ブルゾン - アルトコーポレーション夏長袖ブルゾン - アルトコーポレーション夏長袖ブルゾン - アルトコーポレーション
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服夏長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に脇下から背中に掛けてニット仕様、動きに制限無し。ミニタブレッドが入り大容量ポケットや両腕ペン差しなど9ポケット。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、ポケット9個、裾アジャスターボタンJIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPETサマー裏綿名入れエコマーク認定番号22103003内容量1枚
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47783139EC103-1ブルーSS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783148EC103-1ブルーS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783157EC103-1ブルーM
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783166EC103-1ブルーL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783175EC103-1ブルーLL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783184EC103-1ブルー3L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783200EC103-1ブルー4L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783209EC103-1ブルー5L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783218EC103-1ブルー6L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783227EC103-3シルバーSS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783236EC103-3シルバーS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783245EC103-3シルバーM
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783254EC103-3シルバーL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783270EC103-3シルバーLL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783279EC103-3シルバー3L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783288EC103-3シルバー4L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783297EC103-3シルバー5L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783306EC103-3シルバー6L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783315EC103-4アースグリーンSS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783324EC103-4アースグリーンS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783340EC103-4アースグリーンM
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783349EC103-4アースグリーンL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783358EC103-4アースグリーンLL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783367EC103-4アースグリーン3L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783376EC103-4アースグリーン4L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783385EC103-4アースグリーン5L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783394EC103-4アースグリーン6L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783410EC103-100ネイビーSS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783419EC103-100ネイビーS
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783428EC103-100ネイビーM
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783437EC103-100ネイビーL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783446EC103-100ネイビーLL
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783455EC103-100ネイビー3L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783464EC103-100ネイビー4L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783480EC103-100ネイビー5L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783489EC103-100ネイビー6L
10,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする