曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - アルトコーポレーション長袖シャツ - アルトコーポレーション長袖シャツ - アルトコーポレーション長袖シャツ - アルトコーポレーション
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖シャツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPETサマー裏綿名入れエコマーク認定番号22103003内容量1枚
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47782780EC101-1ブルーSS963956
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782789EC101-1ブルーS1044457
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782798EC101-1ブルーM1084558
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782807EC101-1ブルーL1124659
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782816EC101-1ブルーLL1164860
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782825EC101-1ブルー3L1205061
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782834EC101-1ブルー4L1265262
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782850EC101-1ブルー5L1325462
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782859EC101-1ブルー6L1405661
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782868EC101-3シルバーSS963956
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782877EC101-3シルバーS1044457
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782886EC101-3シルバーM1084558
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782895EC101-3シルバーL1124659
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782904EC101-3シルバーLL1164860
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782920EC101-3シルバー3L1205061
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782929EC101-3シルバー4L1265262
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782938EC101-3シルバー5L1325462
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782947EC101-3シルバー6L1405661
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782956EC101-4アースグリーンSS963956
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782965EC101-4アースグリーンS1044457
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782974EC101-4アースグリーンM1084558
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782990EC101-4アースグリーンL1124659
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47782999EC101-4アースグリーンLL1164860
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783008EC101-4アースグリーン3L1205061
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783017EC101-4アースグリーン4L1265262
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783026EC101-4アースグリーン5L1325462
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783035EC101-4アースグリーン6L1405661
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783044EC101-100ネイビーSS963956
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783060EC101-100ネイビーS1044457
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783069EC101-100ネイビーM1084558
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783078EC101-100ネイビーL1124659
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783087EC101-100ネイビーLL1164860
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783096EC101-100ネイビー3L1205061
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783105EC101-100ネイビー4L1265262
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783114EC101-100ネイビー5L1325462
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783130EC101-100ネイビー6L1405661
9,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする