- 用途
- SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖シャツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。
- 色
- ブルー
- サイズ
- 4L
- 胸囲(cm)
- 126
- 肩幅(cm)
- 52
- 袖丈(cm)
- 62
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖シャツ
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル95/綿5
- 着丈(cm)
- 80
- 機能
- ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、、
- JIS規格
- T8118
- 素材
- エコ素材
- 生地
- 東レエコディアPETサマー裏綿
- 名入れ
- 可
- エコマーク認定番号
- 22103003