曜日別特売

チェキ INSTAX Pal

チェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX Pal - 富士フイルムイメージングシステムズ

撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!

質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47775168INS PAL WHITEミルキーホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47775177INS PAL PINKパウダーピンク
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47775186INS PAL BLUEラベンダーブルー
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47775195INS PAL GREENピスタチオグリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47775204INS PAL BLACKジェムブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

“チェキ” INSTAX Pal プロモーション動画/富士フイルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする