曜日別特売

軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード

軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード - つばさ商会

従来の敷鉄板に比べ1枚15kgと軽量なため輸送、敷設、レイアウトにおいて騒音低減かつ安全性と施工スピードがアップ!
表と裏に滑り止めの凹凸加工があるのでぬかるみでもずれにくい。
原材料は100%再生プラスチックを使用しているので環境にやさしくトップクラスの強度を誇る(コンマ7クラスのユンボで走行試験クリア)。

用途工事現場・農園・スポーツ施設・イベント会場・臨時駐車場・車いす走行路・テントや仮設トイレなどの様々な地面養生に最適。材質100%リサイクル樹脂・ゴム材長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)10ブラックサイズ3尺6尺判穴数2(固定穴)、2(持ち運び用穴)内容量1セット(10枚)
注意
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
※4t車配送不可地域の場合は、配送できない可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478062143×6(1800×900×10)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする