パワープロテクター ブルーラベル

パワープロテクター ブルーラベル - ワイズギアパワープロテクター ブルーラベル - ワイズギア

係留時間が長く、出航回数の少ない(出航回数が月に3回以下の艇)プレジャーボート、ヨット艇に最適な船底塗料です。

用途塗装回数:50μ×2回塗り(性能は膜厚に比例します)。塗装(塗装量)10.6m2/kg 50μm×2回塗り塗布方法刷毛、ローラー、スプレー内容量1缶
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47778817QW6-NIP-Y16-006レッド4kg
25,190
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
47778826QW6-NIP-Y16-007ブルー4kg
25,190
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
47778835QW6-NIP-Y16-008ブラック4kg
25,190
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47778844QW6-NIP-Y16-009ホワイト4kg
25,190
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
47778860QW6-NIP-Y16-0054kg
25,190
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
47778869QW6-NIP-Y16-001レッド2kg
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
47778878QW6-NIP-Y16-002ブルー2kg
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
47778887QW6-NIP-Y16-003ブラック2kg
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
47778896QW6-NIP-Y16-004ホワイト2kg
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
47778905QW6-NIP-Y16-0052kg
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする