曜日別特売

ビニールカーテン

ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン - ヒナカ(旧:日中製作所)

安心・信頼の日本製。
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。
省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。
屋内使用推奨(屋外使用可能)

材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステルハトメ四面ハトメ内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。使用用途以外には使わないでください。ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
シート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47807027HE-030-A透明約180約2000.3
10,780
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
47807045HE-030-C透明約270約4000.3
25,080
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47807054HE-030B-A透明約180約2000.3
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807070HE-030B-B透明約200約2700.3
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807079HE-030B-C透明約270約4000.3
38,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807088HE-2500FCW-A透明約180約2000.25
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807097HE-2500FCW-B透明約200約2700.25
18,150
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47807106HE-2500FCW-C透明約270約4000.25
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807115HE-2500FYW-A透明イエロー約180約2000.25
14,540
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807124HE-2500FYW-B透明イエロー約200約2700.25
18,070
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807140HE-2500FYW-C透明イエロー約270約4000.25
40,140
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47807036HE-030-B透明約200約2700.3
15,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする