ヒナカ(旧:日中製作所)
伸縮角型カーテンレールセット
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。
ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。
レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。
正面付仕様。
取付ネジ付属。
許容荷重(kg)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
長さ(m)
色
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47807280
NEA-1
5
0.6~1.0
ホワイト
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
47807289
NEA-2
5
1.1~2.0
ホワイト
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47807298
NEA-3
5
1.6~3.0
ホワイト
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
47807307
NEA-4
5
2.1~4.0
ホワイト
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47807316
NEAW-2
5
1.1~2.0
ホワイト
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
ダブル
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
47807325
NEAW-3
5
1.6~3.0
ホワイト
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
ダブル
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
47807334
NEAW-4
5
2.1~4.0
ホワイト
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
ダブル
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
47807350
NEB-1
5
0.6~1.0
アンバー
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47807359
NEB-2
5
1.1~2.0
アンバー
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47807368
NEB-3
5
1.6~3.0
アンバー
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47807377
NEB-4
5
2.1~4.0
アンバー
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
シングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47807386
NEBW-2
5
1.1~2.0
アンバー
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
ダブル
オープン
取扱い終了
返品不可
47807395
NEBW-3
5
1.6~3.0
アンバー
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
ダブル
オープン
取扱い終了
返品不可
47807404
NEBW-4
5
2.1~4.0
アンバー
本体:樹脂木目転写/装飾:造花
ダブル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください