ヒナカ(旧:日中製作所)
伸縮C型カーテンレールセット
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。
ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。
レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。
正面付仕様。
取付ネジ付属。
色
シルバー
許容荷重(kg)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47807210
SDS-1N
レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
シングル
0.6~1.0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47807219
SDS-2N
レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
シングル
1.1~2.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
47807228
SDS-3N
レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
シングル
1.6~3.0
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
47807237
SDS-4N
レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
シングル
2.1~4.0
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
47807246
SDSW-2N
レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
ダブル
1.1~2.0
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
47807255
SDSW-3N
レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
ダブル
1.6~3.0
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
47807264
SDSW-4N
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
ダブル
2.1~4.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください