ウォールラック ZIGRACK BOX

ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK BOX - 福井金属工芸

壁面を有効に活用できるウォールラック
シンプルなボックス型デザイン
厚さ2.5mmの薄い木質材を釘やダボを使わずに、裏側からVカットを入れ、角部を高い精度で直角に仕上げるVカット工法を採用
意匠性、耐久性に優れたオレフィンシート、本物の木材と遜色ない意匠性を再現した樹脂シート。キズや汚れに強く耐久性に優れた素材です
ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい
金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要
石膏ボード、木壁対応

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811270ZIG-5WホワイトS300×300×130
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
47811279ZIG-5BナチュラルS300×300×130
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
47811288ZIG-5GウォールナットS300×300×130
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
47811297ZIG-5EヨーロピアンチェリーS300×300×130
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
47811306ZIG-6WホワイトL600×300×130
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47811315ZIG-6BナチュラルL600×300×130
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47811324ZIG-6GウォールナットL600×300×130
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47811340ZIG-6EヨーロピアンチェリーL600×300×130
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする