曜日別特売

パワーナノワイヤー自在

パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸

「業界最小・極細ワイヤーハンガー」
直径0.54mmの極細ワイヤー。細く見えにくいため、飾るモノを邪魔しません。
従来のフックより40%小型!約2/3の大きさで、目立たないため、飾るモノや場所が広がります。
コンパクトなサイズとデザインを重視しながら、実用的な耐荷重8Kgを実現。500mlのペットボトル16本分の重さを吊るせます。
フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます。

ワイヤー長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478096261033
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする