パワーナノワイヤー自在

パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸パワーナノワイヤー自在 - 福井金属工芸

ピクチャーレール用の自在金具
直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません
従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります
実用的な耐荷重8kgを実現
ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます

シルバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4780970510351.5
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4780971410362
1,940
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする