ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール

ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPPL20 パール - GOSEN(ゴーセン)

<高感度・トラブルレス>初期伸度を抑える事により、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度な伸度が発生し、急な負荷へのトラブルを抑制。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! <視認性に優れたラインカラー>特殊染料により微かな光を集める事でライン自体が高い彩度(鮮やかさ)をキープ。高次元の視認性とステルス性を実現!ラインの切り口が鮮やかで見やすく、ノットでも組みやすい。「パールのみ」紫外線で薄い紫色に変化する特殊染料を使用しているため、クリアだが視認性抜群。デイゲームでより実力を発揮するカラーです。 <便利な中間マーキング>200m巻きに100mの中間マーキングを導入。残りの長さの把握がより簡単に。

用途微かな光を集めてアングラーに届ける集光機能搭載! 視認性と感度に優れたライトゲーム専用ポリエステルライン!(ライン)パール長さ(m)200ジャンルソルトウォーター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
477773650.2号(1.1lb)(号数/ポンド)0.2号/1.1lb0.074
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
477773740.25号(1.3lb)(号数/ポンド)0.25号/1.3lb0.083
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
477773900.3号(1.6lb)(号数/ポンド)0.3号/1.6lb0.09
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
477773990.4号(1.9lb)(号数/ポンド)0.4号/1.9lb0.104
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
477774080.5号(2.5lb)(号数/ポンド)0.5号/2.5lb0.117
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
477774170.6号(3lb)(号数/ポンド)0.6号/3lb0.128
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする