GOSEN(ゴーセン)
ROOTS(ルーツ) FCリーダー GMRFN05
*ベストバランスの追求 *高純度樹脂使用により初期使用感をキープ *高耐久&高感度設計 *スプールバンド付き
用途
高次元でのバランスを追求。日本製のフロロカーボンリーダー。 サイズ別の最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。耐クリープ性能の高い高純度PVDF(ポリフッ素ビニリデン)樹脂を100%使用することで、変形を軽減し、初期の使用感を長時間キープ。結晶化度調整により、表面を強化することで吸水劣化の抑制と高感度を実現。ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。
色
(ライン)ナチュラル
長さ(m)
50
ジャンル
マルチパーパス
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47777076
12lb(3号)
(ポンド/号数)12lb/3号
0.285
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777085
16lb(4号)
(ポンド/号数)16lb/4号
0.33
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777094
20lb(5号)
(ポンド/号数)20lb/5号
0.37
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777110
25lb(7号)
(ポンド/号数)25lb/7号
0.435
¥
1,800
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777119
30lb(8号)
(ポンド/号数)30lb/8号
0.47
¥
2,400
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777128
35lb(10号)
(ポンド/号数)35lb/10号
0.52
¥
2,800
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777137
40lb(12号)
(ポンド/号数)40lb/12号
0.57
¥
3,000
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777146
50lb(14号)
(ポンド/号数)50lb/14号
0.62
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777155
60lb(18号)
(ポンド/号数)60lb/18号
0.7
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください