GOSEN(ゴーセン)
キングポイント ハリス用ワイヤー(7本撚) GWKH7BR こげ茶
*キンクしにくく根ズレに強い *海中で目立ちにくいカラー *高い耐久性で錆びにくく大物とのやり取りも安心
用途
高感度ステンレスワイヤーハリス
色
(ライン)こげ茶
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776848
#44x7
#44x7
0.24
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47776857
#43x7
#43x7
0.27
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776866
#42x7
#42x7
0.3
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776875
#41x7
#41x7
0.33
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776884
#40x7
#40x7
0.36
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776900
#39x7
#39x7
0.39
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776909
#38x7
#38x7
0.45
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776918
#37x7
#37x7
0.51
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776927
#36x7
#36x7
0.57
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47776936
#35x7
#35x7
0.63
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47776945
#34x7
#34x7
0.69
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください