曜日別特売

PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB460

PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB460 - GOSEN(ゴーセン)PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB460 - GOSEN(ゴーセン)PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB460 - GOSEN(ゴーセン)PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB460 - GOSEN(ゴーセン)PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB460 - GOSEN(ゴーセン)

*コストパフォーマンスに優れたボビン巻き *10m毎の5色分け(5m、1m毎にマーク入り) *純日本製100%の4本組PEライン

用途コスパ重視!ボビン巻きPEライン(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)長さ(m)600ジャンル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
477787041号(17lb)(号数/ポンド)1号/17lb
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
477787201.2号(21lb)(号数/ポンド)1.2号/21lb
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
477787291.5号(23lb)(号数/ポンド)1.5号/23lb
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
477787382号(31lb)(号数/ポンド)2号/31lb
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
477787473号(40lb)(号数/ポンド)3号/40lb
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする