GOSEN(ゴーセン)
キングポイント 瀬ズレ用ワイヤー(7本撚) GWKS7BK 黒
*摩耗に強く違和感を与えにくいナイロンコーテッド *海中で目立ちにくいカラー *しなやかで仕掛けが作りやすい
用途
高感度瀬ズレワイヤー
色
(ライン)黒
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776988
#38x7
#38x7
0.7
0.45
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776997
#37x7
#37x7
0.75
0.51
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47777006
#36x7
#36x7
0.8
0.57
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください