GOSEN(ゴーセン)
キングポイント ハリス用ワイヤー(7本撚) GWKH7R 赤
*キンクしにくく根ズレに強い *海中で目立ちにくいカラー *高い耐久性で錆びにくく大物とのやり取りも安心
用途
高感度ステンレスワイヤーハリス
色
(ライン)赤
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776954
#38x7
#38x7
0.45
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47776970
#37x7
#37x7
0.51
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776979
#36x7
#36x7
0.57
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください