GOSEN(ゴーセン)
キングポイント49(49本撚) GWK49
*49本撚りで超柔軟ステンレスワイヤー *極細ステンレスワイヤー採用でしなやかかつ高強力 *高い耐久性で錆びにくい
用途
ハリス用超柔軟ワイヤー
色
(ライン)シルバー
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776769
#49x49
#49x49
0.27
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776778
#48x49
#48x49
0.36
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776787
#47x49
#47x49
0.45
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776796
#46x49
#46x49
0.54
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776805
#45x49
#45x49
0.63
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776814
#44x49
#44x49
0.72
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776830
#42x49
#42x49
0.9
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776839
#40x49
#40x49
1.08
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください