GOSEN(ゴーセン)
PE海上釣堀 GEK8505
<正確な棚取り>1m毎のカラーパターンにより海上釣堀で有利となる、正確な棚取りを実現。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。
用途
海上釣堀で有効な棚取りを実現
色
(ライン)5色分け(1m毎)
長さ(m)
50
ジャンル
船
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776288
4号
4号
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776297
5号
5号
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776306
6号
6号
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください