太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02

太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02 - GOSEN(ゴーセン)太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02 - GOSEN(ゴーセン)

*高強力素材により、強力40%UP(GOSEN比)を実現。 *魚に目立ちにくいダークグリーンカラーを採用。 *ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。 *適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。

用途目指したのはタフネス!!強力40%UP太刀魚専用ワイヤーハリス(ライン)グリーンナイロンコーテッド長さ(m)10ジャンルワイヤー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47776665#48x7#48x70.220.12
800
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776674#47x7#47x70.260.15
800
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776690#46x7#46x70.30.18
800
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776699#45x7#45x70.340.21
800
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする