GOSEN(ゴーセン)
太刀魚用ソフトハリス(12本撚) GWT03
*従来ワイヤーよりもしなやかさを追求。 *縮みにくく、耐久性にも優れる12本撚り。 *しなやかなワイヤーは扱いやすく、魚へのプレッシャーを軽減。
用途
しなやかさを追求!!極細12本撚り太刀魚専用ワイヤーハリス
色
(ライン)シルバー
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776708
#51x12
#51x12
0.2
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47776717
#50x12
#50x12
0.24
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776726
#49x12
#49x12
0.28
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776735
#48x12
#48x12
0.36
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください