GOSEN(ゴーセン)
PE海上釣堀 GEK4505
<正確な棚取り>1m毎のカラーパターンにより海上釣堀で有利となる、正確な棚取りを実現。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。
用途
海上釣堀で有効な棚取りを実現
仕様
参考直強力(MAX:kg):18
色
(ライン)5色分け(1m毎)
長さ(m)
50
ジャンル
船
号数
3号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776279
3号
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください