GOSEN(ゴーセン)
太刀魚用ハリス(7本撚) GWT01
*ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。 *適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルも軽減。
用途
迷ったらコレ!!太刀魚専用のワイヤーハリス
色
(ライン)シルバーナイロンコーテッド
長さ(m)
10
ジャンル
ワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47776620
#47x7
#47x7
0.3
0.12
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776629
#46x7
#46x7
0.36
0.18
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776638
#45x7
#45x7
0.38
0.21
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776647
#44x7
#44x7
0.4
0.24
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47776656
#43x7
#43x7
0.45
0.27
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください