GOSEN(ゴーセン)
リミテーション磯 CXサスペンド GS999
*GOSEN独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。 *ゴーセン独自の超撥水加工により、操作性抜群。 *ラインカラーは視認性に優れたチャートリュース(青リンゴ)を採用。
用途
耐摩耗性に優れた超強力サスペンドタイプ。
色
(ライン)チャートリュース(青リンゴ)
長さ(m)
150
ジャンル
磯
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47775579
1.5号
1.5号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47775588
1.75号
1.75号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47775597
2号
2号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47775606
2.5号
2.5号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47775615
3号
3号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47775624
4号
4号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47775640
5号
5号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47775649
6号
6号
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください