曜日別特売

差圧給気レジスター 壁取付タイプ

差圧給気レジスター 壁取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

シンプルデザイン
プッシュ式風量調節(3段階)
差圧シャッター(バタフライ式)
風向調整機能付
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途室内用取付壁取付タイプ種類角形レジスター内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。レンジフードファン以外の換気扇との組合わせでは正常に機能しない場合があります。下記環境下で使用しますとパネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50% RH以上)パネルは全開状態から閉状態まで少しずつ押すことにより、3段階の調節ができます。通常はパネル「全開」で使用しますが、台風など雨風が激しいときはパネルを閉じることができます。10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。この商品はC値(床面積当たりの隙間面積)=1.0cm2/m2以下かつ床面積が100m2未満の住宅に適用します。上記条件が確保されない場合には、シャッターが十分に開かないことがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811839AT-150QSUN4ネットフィルター
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811848AT-150QSUF4不織布フィルター
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする