曜日別特売

レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

シンプルデザイン
プッシュ式風量調節(3段階)
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。天井据付の際は市販のネジで固定してください。下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)パネルは全開状態から閉状態まで少しずつ押すことにより、3段階の調節ができます。通常はパネル「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはパネルを閉じることができます10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります帯電フィルターは時間経過とともに捕集率が低下するおそれがあります。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811638AT-100QRK41402211998107
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
47811647AT-150QRK419023.5169148151
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811656AT-100QRKN41402211998107
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
47811665AT-150QRKN419023.5169148151
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811674AT-100QRKF41402211998107
2,400
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811690AT-150QRKF419023.5169148151
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811699AT-100QRKX41402211998107
4,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811708AT-150QRKX419023.5169148151
7,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811717AT-100QRKP41402211998107
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811726AT-150QRKP419023.5169148151
4,400
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする