メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
種類 NOx吸収フィルター ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
種類
NOx吸収フィルター ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット/不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
内容量
1個
注意
※10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47811595
AT-100QRKX4-F
AT-100QRKX4/AT-100QRKXB4
86
87
87
10
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811604
AT-150QRKX4-F
AT-150QRKX4/AT-150QRKXB4
136
137
137
11
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください