曜日別特売

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。

用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)内容量1個
注意
※10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811577AT-100QRKF4-FAT-100QRKF4/AT-100QRKFB487
700
699
769(税込)
当日出荷
47811586AT-150QRKF4-FAT-150QRKF4/AT-150QRKFB4/AT-150QSUF4/AT-150TQSUF4137
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする