曜日別特売

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

種類:帯電フィルター 捕集率約86%(質量法) PM2.5初期捕集率約50%(計数法)*帯電フィルターは時間経過とともに捕集率が低下するおそれがあります。

用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類帯電フィルター 捕集率約86%(質量法)/2.5初期捕集率約50%(計数法)内容量1個
注意
※帯電フィルターは時間経過とともに捕集率が低下するおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811620AT-100QRKP4-FAT-100QRKP4/AT-100QRKPB487
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811629AT-150QRKP4-FAT-150QRKP4/AT-150QRKPB4137
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする