曜日別特売

止水板

止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください
色調:グレー
材質:合成樹脂

用途中間接続用内容量1個
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47812040ATK-75MD37.520
100
99
109(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812049ATK-100MD5026
110
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812058ATK-107MD53.530
110
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812067ATK-125MD62.535
240
239
263(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812076ATK-150MD7540
290
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする