曜日別特売

壁スリーブ ALC壁用

壁スリーブ ALC壁用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途中間接続用内容量1個
注意
※ALC工法の壁スリーブとしてALC壁へ取り付けて使用してください壁面へ固定する場合はΦ4木ネジ用固定穴へ市販の木ネジにて必ず4か所を固定してください。Φ4木ネジ用固定穴で4か所の固定が不安定な場合はその他の長穴(切り欠き)を使用してください。止水板が不要な場合や組み合わせ部材によって止水板干渉する場合は止水板を切り取ってご使用ください。止水板を切り取った場合は止水板の機能はなくなるますのでご注意ください。ALC壁の厚みに対して壁スリーブの長さが不足する場合は別売りのジョイントパイプまたはパイプソケットを使用して延長してください高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811936ATK-75ALC81617617140
640
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
47811945ATK-100ALC1078710224167
840
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
47811954ATK-150ALC15713715237216
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする