曜日別特売

AAEON UP2(UPスクエア/UP square) Intel(R) Celeron(TM) N3350 - 4GBメモリ+32 GB eMMCモデル UPS-APLC2F-0432

AAEON UP2(UPスクエア/UP square) Intel(R) Celeron(TM) N3350 - 4GBメモリ+32 GB eMMCモデル UPS-APLC2F-0432 - AAEONAAEON UP2(UPスクエア/UP square) Intel(R) Celeron(TM) N3350 - 4GBメモリ+32 GB eMMCモデル UPS-APLC2F-0432 - AAEONAAEON UP2(UPスクエア/UP square) Intel(R) Celeron(TM) N3350 - 4GBメモリ+32 GB eMMCモデル UPS-APLC2F-0432 - AAEON

特徴:
●Intel(R) Celeron(TM) N3350搭載(コードネーム:Apollo Lake)
●ハイパフォーマンスで且つ低消費電力
●開発用コミュニティサイトサポート(www.up-community.org)
●40-pin GP-bus + 60 pin EXHAT搭載
●Ubilinux、Ubuntu、 Yocto、Android Marshmallow対応
●Windows 10対応
●インテル搭載製品で低価格を実現給
●ドローン、教育、ロボット、メディアセンター、IoTおよびホームオートメーションに最適

仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)、拡張:40ピン汎用バス寸法(mm)85.6×90電源(V)5DC 4A~6A入力対応OSWindows 10、Linux(ubilinux,Ubuntu,Yocto)、Android Nougatメモリー4GB使用CPUIntel Celeron N3350(最大2.4GHz)動作温度範囲(℃)0~60ストレージ32GB eMMCオンボード内容量1台
関連資料:カタログ(0.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806300UPS-APLC2F-0432
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする