AAEON 産業用AIエッジPC Nvidia Jetson AGX Xavier搭載 ACアダプタ付 BOXER-8240AI-A-AC-4.6

AAEON 産業用AIエッジPC Nvidia Jetson AGX Xavier搭載  ACアダプタ付 BOXER-8240AI-A-AC-4.6 - AAEON

NVIDIA Jetson AGX Xavier 搭載
JetPack 4.6.2プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3af LAN x 4
WIFI/Bluetooth 拡張可能 (M.2 E-KEY 2230)

寸法(mm)210×164.2×59電源(V)12-24DC入力対応OSJetPack 4.6プリインストールメモリー32GB LPDDR4 オンボードディスプレイHDMI×1、DP×1使用CPU8-core ARM v8.2 64bit (8MB L2 + 4MB L3)入出力PoE付ギガLAN×4(802.11af/最大60W)、USB 3.2(Gen1)×2(タイプC) 、USB 3.2(Gen1)×1(タイプA)、USB2.0×1、RS-232/422/485×1、CANBUS×1、2ピン端子台(12~24 V電源入力用)、電源ボタン×1、Recovery Botton×1動作温度範囲(℃)-10~55(空流有)ストレージ32GB eMMC、M.2 Key M 2280×1 (PCIe[x4]) 、SATA×1(for 2.5インチ HDD/SDD) (データ用)内容量1台
関連資料:カタログ(0.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806354BOXER-8240AI-A-AC-4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする