AAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464

AAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464 - AAEONAAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464 - AAEONAAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464 - AAEON

特徴:
●Intel Atom x7-E3950 Processor SoC
●LPDDR4 4Gオンボードメモリ
●64GオンボードeMMC
●40 pin GPIO x 1
●Audio x 1(6 pin wafer)
●TPM 2.0
●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応
●コミュニティサイトで技術サポート
www.upcommunity.org

入出力
【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1
【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)寸法(mm)85×56電源(V)DC 12対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04メモリー4GBオンボード使用CPUIntel Atom x7-E3950動作温度範囲(℃)0~60ストレージ64GB eMMCオンボード内容量1台
関連資料:カタログ(0.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806284UP-APL03X7F-0464
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする