AAEON NVIDIA Jetson Xavier NX搭載 組込向けファンレスAIエッジPC PoE給電×2ポート ACアダプタ付属 JetPack4.6プリインストール済 BOXER-8253AI-A1-AC-4.6

AAEON NVIDIA Jetson Xavier NX搭載 組込向けファンレスAIエッジPC PoE給電×2ポート ACアダプタ付属 JetPack4.6プリインストール済 BOXER-8253AI-A1-AC-4.6 - AAEON

NVIDIA Jetson Xavier NX搭載
JetPack 4.6.0プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2
HDMI入力対応
LTE、WIFI機能拡張可能

寸法(mm)180×136×61.1電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)対応OSJetPack 4.6プリインストールメモリー8GB LPDDR4ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力)使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1動作温度範囲(℃)-15~55(空流有)ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))内容量1台
関連資料:カタログ(0.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806379BOXER-8253AI-A1-AC-4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする