ベルク
コーナーシェルフ
石こうボードに取付可能なシェルフ
写真や小物など、ちょっとしたディスプレイに便利です
コーナー部分を有効活用できます
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品
石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(mm)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×47×220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47806747
MR4131
本体:アルミ・木質ボード
アイボリー
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47806756
MR4133
本体:アルミラッピング、樹脂、スチール塗装/(フック)スチール塗装
セピア
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください