曜日別特売

ドアスライドフック

ドアスライドフック - ベルクドアスライドフック - ベルクドアスライドフック - ベルクドアスライドフック - ベルク

ドアに引掛けるだけのシンプルなドアハンガー
フック部分が左右にスライドするので掛けるものの大きさによって調整できます

付属品フック×4個寸法(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×136×86内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806765MR4136本体:アルミラッピング、樹脂、スチール塗装/(フック)スチール塗装ナチュラル
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47806774MR4137本体:樹脂、炭ハイドロボール/装飾:造花セピア
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする