なげしレール

なげしレール ベルク なげしレール ベルク なげしレール ベルク なげしレール ベルク なげしレール ベルク なげしレール ベルク

ちょっとした壁を収納スペースにできるレール
石こうボードにもらくらく取付
フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます
フック付で小物を吊り下げることができます
厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
オプション:フック(M-395)
フック1ヶあたり5kgまで
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用

ナチュラル 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47807000 MR4400 フック×2/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール 600 606×55×10.5
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47807009 MR4401 フック×3/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 本体:亜鉛ダイカスト 900 909×55×10.5
3,200
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする