ダイヤル式メールボックス

ダイヤル式メールボックス - ハイロジックダイヤル式メールボックス - ハイロジックダイヤル式メールボックス - ハイロジックダイヤル式メールボックス - ハイロジックダイヤル式メールボックス - ハイロジックダイヤル式メールボックス - ハイロジックダイヤル式メールボックス - ハイロジックダイヤル式メールボックス - ハイロジック

デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス
A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです
正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます
取付ビス付き

寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40投函タイプ前入れ前出し内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4780805960710スチールブラック
9,990
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
4780806860711スチールレッド
9,990
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
4780807760712(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)ステンレスホワイト
9,990
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする