曜日別特売

ピクチャーレール 30シリーズ

ピクチャーレール 30シリーズ - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ - ハイロジック

タキヤシリーズ
ピクチャーレール

長さ(mm)2000取付天井、壁面兼用規格C-5A内容量1本
注意
※ピクチャーレールのジョイント部及び、端部は50mm以内にネジをと付けてくださいピクチャーレールは補強された下地に取付けてください軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付は軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります推奨荷重は静止状態の荷重です屋内用です、屋外での使用はできませんレールのみとなりますビス穴はあいていません。またビスも別途ご用意ください。端部:50mm以内、取付ピッチ:300mm以内、直付用ネジ:3.5mmナベ頭
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4780831460618アルミホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
4780833060619亜鉛ダイカスト+ステンレスブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする