ピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット

ピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジックピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット - ハイロジック

タキヤシリーズ
ピクチャーレール用オプションパーツ
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです
ハンガーはピンを押しながら位置調整ができます

内径(Φmm)(シンブル)W6.5×H10内容量1個
注意
※推奨荷重は静止状態の荷重です屋内用です、屋外での使用はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4780854960629(ハンガー)ステンレス/(ワイヤー)SUS304-NハンガーセットA
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
4780855860630スチール天井用NハンガーセットB+CAワンタッチフック
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする