曜日別特売

VELONA 電気式 スピードメーター/タコメーター

VELONA 電気式 スピードメーター/タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 スピードメーター/タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 スピードメーター/タコメーター - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 スピードメーター/タコメーター - DAYTONA(デイトナ)

バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターを組み合わせた多機能メーター。
Φ60のステンレスボディ仕様。

仕様
バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
タコメーター上限4500-20000rpmで調整可能
デジタルODOメーター/デジタルTRIPメーター
取付ステー付属/レジスターハーネス付属
内容量1セット
注意
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター(93390)か非接触スピードセンサー(90666)が必要です。
※ 直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ 完全防水ではありません。
※ 車種により別売のパルスジェネレーター(92333)が必要な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786064721977
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする