曜日別特売

HBJ-058 スポーツメッシュジャケット

HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)HBJ-058 スポーツメッシュジャケット - DAYTONA(デイトナ)

軽くしなやかなテキスタイル生地と通気性の高いメッシュ生地を組み合わせたライトな着心地が夏のライディングに最適。
肩・ひじ・背中にソフトプロテクターを装備。
付属のプロテクターはSAS-TECへのアップグレードが可能。
胸部には別売のSAS-TEC胸部プロテクター 分割タイプ(94856)が装着可能。

仕様ソフトプロテクター:肩・ひじ・背中 (胸部はプロテクターポケットのみ)、プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能、脇と裾は絞ってバタつき抑止材質ナイロン、ポリエステル対応シーズン春夏内容量1着
注意
※ 身長、体重は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。
※ バスト、ウエストはメーカー独自の計測方法に基づく、寸法となります。
※ バスト、ウエストは製品の下に着るウエアの上から計測ください。
※ 実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786098821652M
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4786099721666M
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4786100621667L
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする