インバータFR-E800シリーズ

インバータFR-E800シリーズ - 三菱電機
寸法(mm)128H×68W×80.5L質量(kg)0.5保護構造IP20表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし出力電圧(V)3相200~240交流電圧許容変動(V)90~132(50/60)出力定格電流(標準)(A)0.8(0.8)[ND]出力定格容量(kVA)0.3(ND)定格入力交流電圧(V)単相100~120(50/60Hz)適合モータ容量(kW)0.1(ND)冷却方式自冷定格入力電流(A)3.7出力過負荷電流定格150% 60s、 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度50 ℃定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応周波数許容範囲(%)±5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866990FR-E810W-0.1K-1
81,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする