曜日別特売

ウィンドウティントメーター

ウィンドウティントメーター - アミッタリ
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38測定範囲0~100%の光透過率質量(g)130(電池を含まない)電源単4電池 × 4本分解能0.1精度(%)±2光源LED使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)90以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867166OSK97BX225-171
45,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,020/税込¥2,222
沖縄地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
離島数量1につき¥2,160/税込¥2,376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする