曜日別特売

リフレクトメーター(クリプトメーター)

リフレクトメーター(クリプトメーター) - アミッタリ
仕様(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)付属品本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)141×45×79測定範囲0~100質量(g)310電源3.7V、リチウムバッテリー分解能0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40繰返し精度0.3使用環境湿度(%)85以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867175ARM-216
57,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする