シンワ測定
デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 工業用 補正値設定機能付
仕様
濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体寸法(mm)
120×58×25
使用温度(℃)
5~40
測定範囲(%)
0~90
温度表示
最小:0.1℃
温度精度
±1℃
製品質量(g)
130
照度(Lx)
10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)
設定範囲
係数a:0.01~9.99
オートパワーオフ
無操作状態で約1分後
温度補正(℃)
自動:5~40
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888997
71910
1台
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
48459619
71910(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68946276
71910(校正証明:一般)
1個
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。