TKS
キャンバスマルチバケツ 鉄板ツキ
(1件のレビュー)
用途
丈夫で長尺物入れに最適な帆布電工バケツのロングタイプ
材質
6号帆布
仕様
(底部)鉄板入り
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
1000
内容量
1個
注意
※建築、土木、仮設、配管等各種作業現場に!!
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889286
CS-270-1M【ロング】
270
1000
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400